Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TBN 25 G SW Kabel Knick-Drehmomentschlüssel SE 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1869965
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TBN 25 G SW
EAN/GTIN:
     0611702895865
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel

Produktbeschreibung:

Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 -25 Nm
Mit 9x12 Innen-Rechteckaufnahme
Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Ausführung:
inkl. Schalthülse und Verbindungskabel
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.):
18 lbf·ft | 221 lbf·in | 25 Nm
Drehmoment (min.):
4 lbf·ft | 44 lbf·in | 5 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge:
415 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht:
0,75 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-02:2017
REACH:
konform
Sicherung:
Fangarretierung
Skalentyp:
ohne
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie
Weitere Suchbegriffe: gedore drehmomentschlüssel 5-25nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,90*
€ 668,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,57*
€ 640,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,46*
€ 621,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 521,79*
€ 620,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 16,03*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,61*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 54,15*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,61*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,99*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,70*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,33*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.474,25*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.