Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1510-SP Federhalterpaar mit Schutzeinlage, Gr. 1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1919903
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-1510-SP
EAN/GTIN:
     4046459045014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar zum Wechseln von rechtssteigenden Schraubenfedern und Stoßdämpfern an PKW Fahrwerkssystemen.
Durch die rutschhemmenden Schutzeinlagen wird ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindert.

passend für:

Universell passend.
Zum Beispiel: Vorderachse: Audi A3 (8P), TT (8J); VW Golf (5G), Passat (357), up!, Scirocco (137), Arteon (3H), Sharan (7N), Touran (1T3); Seat Exeo (3R), Ibiza (6J); Škoda Superb (3T), Kodiaq (NS7); BMW 2er (F45), X5 (E70); Mercedes B-Klasse (W245); Citroën C1 (PM/PN), C2 (JM), Xsara (N1/N2); Fiat 500 (312), 500L (351), Bravo (198), Croma (194), Panda (169, 312), Punto (199); Ford Fiesta (VI), Ka (II), Focus (III), B-Max (JK); Mazda 2 (DE), 3 (BL); Mini Cooper (R56); Opel Astra (J), Insignia (A), Mokka (J13); Peugeot 207 (WA/WC/WD), 208 (CA/CC); Renault Clio (IV), Twingo (II); Volvo V70 (135); etc. Hinterachse: Audi A1 (8X); VW Scirocco (137); Chrysler PT Cruiser; Fiat Punto (199), Qubo (225); Hyundai i30 (GD); Mini Cabrio (R57); Opel Astra (J), Insignia (A), Mokka (J13); Peugeot 207 (WA/WC/WD); Renault Twingo (II); Volvo V70 (135); etc.

Stückliste:

1x KL-1510 - Federhalterpaar Gr. 1N
1x KL-1510-S - Schutzeinlagenpaar Gr. 1N
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Schutzeinlagen
Feder-Ø, außen (max.):
160 mm
Feder-Ø, innen (min.):
90 mm
Größe:
1N
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
1,8 kg
OEM:
VAG 1752/4 | 951-2913 | 205-318 | 31 3 122
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0015-100
ab € 557,56*
Ähnlich
Gedore
KL-0025-20 E
ab € 817,87*
Ähnlich
Gedore
KL-0033-10 E
ab € 450,61*
Ähnlich
Gedore
KL-2000-100
ab € 350,85*
Ähnlich
Gedore
KL-5501 B
ab € 2.252,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.