Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1530 Federhalterpaar, Gr. 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1932578
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1932578
EAN/GTIN:
     4046459045311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar zum Wechseln von rechtssteigenden Schraubenfedern und Stoßdämpfern an PKW Fahrwerkssystemen.

passend für:

Universell passend.

Stückliste:

2x KL-1531 - Federhalter, Gr. 3N
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Feder-Ø, außen (max.):
250 mm
Feder-Ø, innen (min.):
150 mm
Größe:
3N
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2480328
ab € 658,27*
Ähnlich
Gedore
3402495
ab € 815,79*
Ähnlich
Gedore
3276317
ab € 450,28*
Ähnlich
Gedore
2479931
ab € 576,63*
Ähnlich
Gedore
3230503
ab € 2.254,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.