Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0165-10 Kugelgelenk-Abdrücker, Gr. 1, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1946188
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0165-10
EAN/GTIN:
     4046459021407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

Produktbeschreibung:

Der Kugelgelenk-Abdrücker KL-0165-10 eignet sich besonders zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Audi A6 Avant (4A), TT (8J); VW Golf (IV); Skoda Rapid (NH1/3); Renault Clio (IV); Hyundai i30 (GD); Ford Focus II; Citroen C3 II (SC_) Spurstangengelenk und Peugeot 307 Trag-/Führungsgelenk etc. (Gabelöffnung a=20 mm)

Stückliste:

1x KL-0165-100 - Grundwerkzeug ohne Gabel (Spindel M18x1,5)
1x KL-0165-1001 - Gabel - a=20 mm - e=50 mm - d=165 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gabelbreite:
50 mm
Gabelöffnung:
20 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Größe:
Gr. 1
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spindel Gewindegröße:
M18x1,5 x 70
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,94*
Ähnlich
Gedore
KL-0164-2
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
KL-0164-3
ab € 244,69*
Ähnlich
Gedore
KL-0165-1
ab € 647,84*
Ähnlich
Gedore
KL-0165-3 KA
ab € 622,80*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-1 B
ab € 263,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.