Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 12kant
>
Artikel
GEDORE D 20 L 7/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang UD-Profil 7/16"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-1965468
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
D 20 L 7/16AF
EAN/GTIN:
4010886871263
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Produktbeschreibung:
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
16 mm
Einsatz-Ø 2:
14 mm
Einsatztiefe:
16 mm
Gesamtbreite:
16 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,043 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
7/16 Inch
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsätze Doppel-6-kant
>
D 20 L (AF) Steckschlüsseleinsatz 1/4" 12-kant UD-Profil, lang
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
,
Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel
,
Handsteckschlüsseleinsatz
,
Hand-Steckschlüsseleinsatz
,
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
,
Maschinensteckschlüsseleinsatz
,
Maschinen-Steckschlüsseleinsatz
,
Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz
,
Nuss
,
Nuss für Steckschlüssel
,
Schlüsseleinsatz
,
Sechskanteinsatz
,
Sechskant-Einsatz
,
Stecknuss
,
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 0038-08 Taschenmesser 180mm
Gedore
0038-08
ab € 30,08*
Ähnlich
GEDORE 1101-7-7 R Ring-Maulschlüssel-Satz, in i-BOXX 72
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,81*
Ähnlich
GEDORE 2090 A-4 Verlängerung mit Auslöser 1/4" 97 mm
Gedore
2090 A-4
ab € 14,07*
Ähnlich
GEDORE 2090 KR-4 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,34*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
2093 U-20
ab € 28,60*
Ähnlich
GEDORE 2169-012 Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion
Gedore
2169-012
ab € 23,80*
Ähnlich
GEDORE 248 ST-35 Rückschlagfreier Schonhammer Ø 35 mm
Gedore
248 ST-35
ab € 23,22*
Ähnlich
GEDORE 3549-00 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1-5 Nm
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,83*
Ähnlich
GEDORE 4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,29*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,55*
Ähnlich
GEDORE D 20 EMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 17-teilig UD-Profil 4-13 mm
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,91*
Ähnlich
GEDORE D 20 MOT Bordwerkzeugsatz 1/4" für Motorrad, 30-teilig
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,33*
Ähnlich
GEDORE SB 183 10 JC S-002 Zangenschlüssel-Set 10" JC mit 4 Schonbacken
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen