Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0165-11 Kugelgelenk-Abdrücker, Gr. 1, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1966251
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1966251
EAN/GTIN:
     4046459021537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

Produktbeschreibung:

Der Kugelgelenk-Abdrücker KL-0165-11 eignet sich besonders zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Peugeot 307, 407; Ford Fiesta V + VI (JH/D, CB1/CCN), Kuga I, B-Max (JK); Opel Zafira B (A05), Corsa C (X01), Antara (L07); Mazda 3 (BL); Skoda Roomster (5J7); Fiat Panda (312) Spurstangengelenk etc. (Gabelöffnung a=22 mm)

Stückliste:

1x KL-0165-100 - Grundwerkzeug ohne Gabel (Spindel M18x1,5)
1x KL-0165-1101 - Gabel - a=22 mm - e=50 mm - d=165 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gabelbreite:
50 mm
Gabelöffnung:
22 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Größe:
Gr. 1
Inhalt (Anzahl Stück):
4
OEM:
W 124 589 02 33 00 | W 201 589 01 33 00 | W 201 589 14 33 00 | W 202 589 02 33 00
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spindel Gewindegröße:
M18x1,5 x 70
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,82*
Ähnlich
Gedore
1753568
ab € 151,16*
Ähnlich
Gedore
1753576
ab € 246,34*
Ähnlich
Gedore
1753592
ab € 648,24*
Ähnlich
Gedore
2801817
ab € 621,24*
Ähnlich
Gedore
3283674
ab € 263,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.