Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Werkzeuge für Federn und Stoßdämpfer
>
Federspanner, Federhalter / Druckplatten
>
KL-15xx Federhalterpaar
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-1520-SP Federhalterpaar mit Schutzeinlage, Gr. 2N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-1996894
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-1520-SP
EAN/GTIN:
4046459045250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange
Produktbeschreibung:
Spezial-Federhalterpaar zum Wechseln von rechtssteigenden Schraubenfedern und Stoßdämpfern an PKW Fahrwerkssystemen.
Durch die rutschhemmenden Schutzeinlagen wird ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindert.
passend für:
Universell passend.
Zum Beispiel:
Vorderachse: BMW 3er (F30); Mercedes Citan (W415), V-Klasse (W447); Chrysler PT Cruiser; Fiat Ducato (250); Ford Galaxy (III); Hyundai i30 (GD); Mini Cabrio (R57); Mitsubishi Lancer (VIII); Peugeot 508 (8D); etc.
Hinterachse: Mercedes Citan (W415), V-Klasse (W447); etc.
Stückliste:
1x KL-1520 - Federhalterpaar Gr. 2N
1x KL-1520-S - Schutzeinlagenpaar Gr. 2N
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Schutzeinlagen
Feder-Ø, außen (max.):
190 mm
Feder-Ø, innen (min.):
125 mm
Größe:
2N
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
2,1 kg
OEM:
VAG 1752/5 | 14-042-01-2 | 951-2914 | 204-167-01 | 31 3 123
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
... >
Werkzeuge für Federn und Stoßdämpfer
>
Federspanner, Federhalter / Druckplatten
>
KL-15xx Federhalterpaar
Weitere Suchbegriffe:
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif...
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtü...
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0015-100 Spannzylinder
Gedore
KL-0015-100
ab € 557,56*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0025-20 E Innenfederspanner, kurz, Gr. 1 + 2
Gedore
KL-0025-20 E
ab € 817,87*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0033-10 E Innenfederspanner kompakt, Gr. 2A
Gedore
KL-0033-10 E
ab € 450,61*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-2000-100 Spannzylinder
Gedore
KL-2000-100
ab € 350,85*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-5501 B Federspanner stationär
Gedore
KL-5501 B
ab € 2.252,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen