Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX E-123-0125 Befestigungssatz für Spalthämmer 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1997238
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1997238
EAN/GTIN:
     4017981003926
Suchbegriffe:
Holzkeil
Hammerringkeil
Ringkeil
Holzspalthammer

Produktbeschreibung:

Bestehend aus 2 Ringkeilen und 1 Holzkeil
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Material:
Stahl, Holz
Netto-Gewicht:
0,05 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spalthammer, holzspalthammer ochsenkopf, holzspalthammer, Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Einsatz für Stockhammer, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Ersatzkopf für Schonhammer, Ersatzteile für Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Meißel, Fäustelvorsatz, Gummiaufsatz Fäustel, Hammerkeil, Kappe, Klemmstück, Schlagkopf für Schonhammer, Stielschutz, Werkzeughalter, Zubehör für Axt, Beil, Zubehör für Durchtreiber, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Hammer, Zubehör für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Zubehör für Meißel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.