Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0165-12 Kugelgelenk-Abdrücker, Gr. 1, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2099276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2099276
EAN/GTIN:
     4046459021551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

Produktbeschreibung:

Der Kugelgelenk-Abdrücker KL-0165-12 eignet sich besonders zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Audi Q5 (8RB); BMW X3 (F25), X5 (E70); Citroen C1 (PM, PN); Fiat Stilo (192), 500 / C (312), Croma (194); Ford KA (RU8); Kia Picanto (SA); Mercedes E-Klasse (W212); Nissan Qashqai (J10); Peugeot 208 (CA, CC), 3008 (DU), 4007 (VU, VV), 5008 (DU, DE); Renault Twingo II (CN0), Megane III, Subaru Imprezza (GR, GH, G3, GE, GV); Toyota Yaris (P9); VW Golf IV / VII, Scirocco III (137, 138), Tiguan (5N_), Touran (1T1/2/3), up! Spurstangengelenk etc. (Gabelöffnung a=24 mm)

Stückliste:

1x KL-0165-100 - Grundwerkzeug ohne Gabel (Spindel M18x1,5)
1x KL-0165-1201 - Gabel - a=24 mm - e=50 mm - d=165 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gabelbreite:
50 mm
Gabelöffnung:
24 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Größe:
Gr. 1
Inhalt (Anzahl Stück):
4
OEM:
W 124 589 03 33 00 | W 140 589 00 63 00
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spindel Gewindegröße:
M18x1,5 x 70
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
1753568
ab € 151,97*
Ähnlich
Gedore
1753576
ab € 245,16*
Ähnlich
Gedore
1753592
ab € 645,96*
Ähnlich
Gedore
2801817
ab € 623,41*
Ähnlich
Gedore
3283674
ab € 265,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.