| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2101084 Herst.-Nr.: 2101084 EAN/GTIN: 4010886883457 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Einsatzlänge: | 30 mm | Einsatz-Ø 1: | 24 mm | Einsatz-Ø 2: | 22,7 mm | Einsatztiefe: | 12,5 mm | Gesamtbreite: | 24 mm | Gesamtlänge: | 30 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,06 kg | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Oberfläche: | geschliffen, verchromt | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 11/16 Inch | Sicherung: | Kugelfangrille | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt) |
| | |
| |