Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1514-SP Federhalterpaar mit Schutzeinlage, Gr. 1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2141493
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2141493
EAN/GTIN:
     4046459045137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar zum Wechseln von rechtssteigenden Schraubenfedern und Stoßdämpfern an PKW Fahrwerkssystemen.
Durch die rutschhemmenden Schutzeinlagen wird ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindert.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Audi A8 Vorderachse.

Stückliste:

1x KL-1514 - Federhalterpaar Gr. 1B
1x KL-1514-S - Schutzeinlagenpaar Gr. 1B
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Schutzeinlagen
Feder-Ø, außen (max.):
145 mm
Feder-Ø, innen (min.):
90 mm
Größe:
1B
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
2,1 kg
OEM:
VAG 1752/6
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2480328
ab € 658,27*
Ähnlich
Gedore
3402495
ab € 815,79*
Ähnlich
Gedore
3276317
ab € 450,28*
Ähnlich
Gedore
2479931
ab € 576,63*
Ähnlich
Gedore
3230503
ab € 2.254,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.