Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1590-2 Adapter-Satz (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2159376
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2159376
EAN/GTIN:
     4046459045540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Verlängern der Federhalter von KL-0015 und KL-2000 z.B. beim Spannen der VW Lupo Hinterachsfeder oder bei Tonnenfedern.

passend für:

Universell passend.

Stückliste:

2x KL-1590-1 - Adapter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
1,2 kg
OEM:
VAG 1752/9
VDE zertifiziert:
Nein
Verlängerung (je Adapter):
27 mm
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2480328
ab € 656,38*
Ähnlich
Gedore
2458942
ab € 149,46*
Ähnlich
Gedore
1919903
ab € 149,46*
Ähnlich
Gedore
1996894
ab € 150,37*
Ähnlich
Gedore
2479931
ab € 577,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.