Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE QUICKSET 50 FH Drehmomentschrauber Typ Quickset 5-50 lbf.in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2282437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     QUICKSET 50 FH
EAN/GTIN:
     0701936219602
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 50 lbf·in
Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Monoskala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
3 Modelle im Bereich von 2 lbf·in bis 80 lbf·in, weitere Modelle in cNm und ozf·in erhältlich
Mikrometer-Skalenteilung: 1 lbf·in bzw. 0,1 lbf·in
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ Quickset
Modelle No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
50 lbf·in
Drehmoment (min.):
5 lbf·in
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Serienmontage, Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
184 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,335 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
1 lbf·in
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Feinmechanik, Militär, Service
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,93*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,86*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 29,53*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,40*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,44*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.463,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.