Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE QSA 12 FH Drehmomentschrauber Typ QSA 20-160 ozf.in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2293552
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     QSA 160 FH
EAN/GTIN:
     0701936219398
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 160 ozf·in
Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert
2 Modelle im Bereich von 12 ozf·in bis 160 ozf·in
Mikrometer-Skalenteilung: 1 ozf·in
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ QSA
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
160 ozf·in
Drehmoment (min.):
20 ozf·in
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Serienmontage, Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe:
34,3 mm
Gesamtlänge:
183 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,23 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
1 ozf·in
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Feinmechanik, Militär, Service, Schaltschrankbau
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,67*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,93*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 85,03*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 88,55*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,40*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.045,99*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,44*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.463,70*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.