Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE MINOR FH B O/W CWT Drehmomentschrauber Typ TLS 14-135 cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2299860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     MINOR FH B O/W CWT
EAN/GTIN:
     0701698906505
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 14 - 135 cNm
Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Linksanzug, Rechtslauf gesperrt
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber
Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
135 cNm
Drehmoment (min.):
14 cNm
Drehmomentbereich (min./max.):
14-135 cNm
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Serienmontage, Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe:
25,4 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,3 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Feinmechanik, Militär, Service
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,95*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,55*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,91*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,79*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 700,25*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,17*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.475,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.