Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 137 7-10 Gripschlüssel 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2325314
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2325314
EAN/GTIN:
     4010886894576
Suchbegriffe:
Gripschlüssel

Produktbeschreibung:

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können
Problemlöser für Kfz und Industrie
Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw.
Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter wird durch die besondere Konstruktion des Gripschlüsselmauls erreicht.*
* Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich, sondern müssen zum Lösen ihre geometrische Form ändern; sie kündigen quasi ihr Versagen durch eine sichtbare Formänderung an.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
15 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht:
0,324 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Breitmaulgripzange, Breitmaul-Gripzange, Grip-Zange, Gripzange mit Pendelbacke, Isolierte Festklemmzange, Klammer aus Kunststoff, Klemmzange, Kunststoffklammer, Leimgripzange, Leim-Gripzange, Montierzange, Parallelgripzange, Parallel-Gripzange, Polgripzange, Presszange, Profilschweißgripzange, Profil-Schweißgripzange, Rohrschweißgripzange, Rohr-Schweißgripzange, Rohrzange, Schweißgripzange, Schweiß-Gripzange, Schweißparallelgripzange, Schweißzange, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.