Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0215-36 M25 Hydraulikpumpe, luftbetrieben, 17 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2478706
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0215-36 M25
EAN/GTIN:
     4046459059240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Produktbeschreibung:

Die luftbetriebene Hydraulikpumpe kann als Antrieb für einen Hydraulik-Zylinder verwendet werden.
Zum Antrieb der Hydraulikpumpe wird Pressluft verwendet. Die Bedienung erfolgt über ein Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten.
• Beide Hände sind zum Arbeiten frei.

Stückliste:

1x KL-0215-360 - Hydraulikpumpe ohne Schlauch
1x KL-0215-362 - Hydraulikschlauch 2,5 m mit Kupplungshälfte Schlauchseite
1x KL-0215-322 - Kupplungshälfte Zylinderseite 1/4" NPT
1x KL-0040-2520 - Adapter 3/8" NPT auf 1/4" NPT
1x KL-0040-2529 - Manometer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
pneumatisch, hydraulisch
Arbeitsdruck (max.):
700 bar
Betriebsdruck:
8-12 bar
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
8 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: habero manometer, druck messgerät, Handpumpe (hydraulisch), Förderanlage, Hebewerkzeug (Hydraulisch), Hydraulikhandpumpe, Hydraulikpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,24*
€ 899,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,13*
€ 879,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
KL-0040-2520
ab € 12,60*
Sonstiges
Gedore
KL-0040-2529
ab € 83,12*
Sonstiges
Gedore
KL-0215-322
ab € 28,86*
Sonstiges
Gedore
KL-0215-360
ab € 464,42*
Sonstiges
Gedore
KL-0215-362
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.