Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Werkzeuge für Motoren
>
Motor Arretierwerkzeug-Sätze
>
KL-0280-106 Arretierwerkzeug-Satz (VW-Audi)
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-0280-106 A Arretierwerkzeug-Satz, VW-Audi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2478897
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-0280-106 A
EAN/GTIN:
4046459065807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange
Produktbeschreibung:
Universal Diesel Werkzeugsatz zum Arretieren bzw. Positionieren der Motorwellen wie Nocken-, Kurbelwelle und des Einspritzpumpenrades beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.
passend für:
Passend für VW-Audi Diesel Motoren.
Stückliste:
1x KL-0280-8 - Arretierdorn Ø 15,5 mm
1x KL-0280-16 - Halteblech
1x KL-1480-16 - Arretierdorn Ø 6 x 60 mm
1x KL-0280-19 A - Arretierwerkzeug für Kurbelwelle
1x KL-0280-91 - Einstell-Lehre für Nockenwelle
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Motorentyp:
Diesel
Inhalt (Anzahl Stück):
5
OEM:
3418 | 5193 | T20038 | T10008 | T10050 | 2064 | 2065-A | T10098 | 3268 | T20102 | 3359
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
... >
Werkzeuge für Motoren
>
Motor Arretierwerkzeug-Sätze
>
KL-0280-106 Arretierwerkzeug-Satz (VW-Audi)
Weitere Suchbegriffe:
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif...
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtü...
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0280-625 Arretierwerkzeug für Ausgleichswelle, VW-Audi
Gedore
KL-0280-625
ab € 30,66*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0280-702 K Arretierwerkzeug-Satz, VW (1.2 - 2.0 TDI)
Gedore
KL-0280-702 K
ab € 361,88*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0280-706 KA Arretierwerkzeug-Satz, VW (1.6, 2.0 TDI)
Gedore
KL-0280-706 KA
ab € 119,32*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0282-35 C Gegenhalteschlüssel, verstellbar
Gedore
KL-0282-35 C
ab € 132,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen