Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0280-706 KA Arretierwerkzeug-Satz, VW (1.6, 2.0 TDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3068846
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0280-706 KA
EAN/GTIN:
     4046459155997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Arretieren der Nockenwelle, Kurbelwelle, Hochdruckpumpe und der Zahn- sowie Keilrippenriemen-Spannvorrichtung.
Erforderlich beim Zahnriemenwechsel und der Motorreparatur.

passend für:

Passend für VW-Audi, Seat und Škoda mit 1.4, 1.6 und 2.0 Common Rail Dieselmotoren. Eingebaut bei z.B. VW Golf VII (5G, BE), T6; Audi A3 (8V), A4 (8K), A5 (8T, 8F), A6 (4G), Q5 (8R); Seat Leon (5F) und Škoda Octavia III (5E) etc.

Stückliste:

1x KL-0280-2201 A - Arretierdorn Ø 2,5 mm abgewinkelt
1x KL-0280-2202 A - Spezial Winkel-Schraubendreher SW 6
1x KL-0280-222 - Arretierdorn Ø 4 mm abgewinkelt
1x KL-0280-7061 A - Arretierwerkzeug Kurbelwelle
1x KL-0280-7062 A - Arretierwerkzeug-Satz Nockenwelle
1x KL-1480-16 - Arretierdorn Ø 6 mm
1x KL-0280-7069 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
für Motorentyp:
Diesel
Gesamtbreite:
255 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtiefe:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
OEM:
3359 | T10490 | T10492 | T10060A | T10264 | T10265
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0280-106 A
ab € 124,53*
Ähnlich
Gedore
KL-0280-625
ab € 30,66*
Ähnlich
Gedore
KL-0280-702 K
ab € 361,88*
Ähnlich
Gedore
KL-0282-35 C
ab € 132,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.