Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-11 SP Federhalterpaar mit Schutzeinlage, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2480050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-9001-11 SP
EAN/GTIN:
     4046459055846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar mit geschlossenem Aufnahmering.
Durch die rutschhemmenden Schutzeinlagen wird ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindert.

passend für:

Universell passend.
Zum Beispiel Vorderachse: Audi A1 (8X), A3 (8P), TT (8J), Q5 (8R); VW Golf (5G), Passat (357), up!, Scirocco (137), Arteon (3H), Sharan (7N), Touran (1T3); Seat Exeo (3R), Ibiza (6J); Škoda Superb (3T), Kodiaq (NS7); BMW 2er (F45), 5er (F10), X5 (E70); Mercedes B-Klasse (W245); Citroën C1 (PM/PN), C2 (JM); Fiat 500L (351), Bravo (198), Panda (169, 312); Ford Fiesta (VI), B-Max (JK); Mazda 2 (DE); Mini Cooper (R56); Opel Astra (J), Insignia (A), Mokka (J13); Peugeot 207 (WA/WC/WD), 208 (CA/CC); Renault Clio (IV), Twingo (II); Volvo V70 (135); etc. Hinterachse: BMW 5er (F10); Chrysler PT Cruiser; Mini Cooper (R56); Opel Astra (J), Mokka (J13); Peugeot 207 (WA/WC/WD); Renault Twingo (II); Volvo V70 (135); etc.

Stückliste:

1x KL-9001-11 - Federhalterpaar Gr. 1
1x KL-9001-21 - Schutzeinlagenpaar Gr. 1
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Schutzeinlagen
Feder-Ø, außen (max.):
155 mm
Feder-Ø, innen (min.):
85 mm
Größe:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3,5 kg
OEM:
W 163 589 00 63 00 | W 168 589 02 63 00 | W 210 589 10 63 00
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0025-20 E
ab € 817,87*
Ähnlich
Gedore
KL-0033-10 E
ab € 450,61*
Ähnlich
Gedore
KL-0056-11 EA
ab € 257,96*
Ähnlich
Gedore
KL-5501 B
ab € 2.252,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.