Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-12 SP Federhalterpaar mit Schutzeinlage, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2480069
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-9001-12 SP
EAN/GTIN:
     4046459055877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar mit geschlossenem Aufnahmering.
Durch die rutschhemmenden Schutzeinlagen wird ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindert.

passend für:

Universell passend.
Zum Beispiel Vorderachse: BMW 6er (E63); Mercedes Citan (W415); Citroën Xsara (N1/N2); Fiat 500 (312), Croma (194), Punto (199), Ducato (250); Ford Ka (II), Focus (III), Mondeo (V), Galaxy (III); Hyundai i30 (GD); Mazda 3 (BL); Mini Cabrio (R57); Peugeot 508 (8D); etc. Hinterachse: Mercedes Citan (W415); Fiat Punto (199); etc.

Stückliste:

1x KL-9001-12 - Federhalterpaar Gr. 2
1x KL-9001-22 - Schutzeinlagenpaar Gr. 2
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Schutzeinlagen
Feder-Ø, außen (max.):
170 mm
Feder-Ø, innen (min.):
105 mm
Größe:
2
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3,9 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0025-20 E
ab € 817,87*
Ähnlich
Gedore
KL-0033-10 E
ab € 450,61*
Ähnlich
Gedore
KL-0056-11 EA
ab € 257,96*
Ähnlich
Gedore
KL-5501 B
ab € 2.252,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.