Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE CRS 100-0022 FH Reinraum Drehmomentschrauber Typ CRS 4-22 cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2681625
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2681625
EAN/GTIN:
     0611702891836
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Produktbeschreibung:

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4 - 22 cNm
Reinraumtaugliche Drehmomentschraubendreher
Mechanische Teile aus Edelstahl oder geeignet beschichtet
Verwendung von PTFE imprägnierten sowie eloxierten Aluminiumgriffen
Rechts,- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch - ein Überziehen ist nicht möglich
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
22 cNm
Drehmoment (min.):
2 cNm
Drehmomentbereich (min./max.):
2-22 cNm
Einsatzbereich:
Montage, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung, Prüf- und Versuchsabteilungen
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtlänge:
104 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,072 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Militär
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,43*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
2993228
ab € 15,78*
Ähnlich
Gedore
3100316
ab € 29,61*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 697,77*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 94,84*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.476,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.