Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 210100 Verlängerungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p628858
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2799626
EAN/GTIN:
     4017981007726
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider gedore
rohrabschneider

Produktbeschreibung:

Zur Erweiterung des Schneidbereiches bei No. 210015
Die benötigte Anzahl entnehmen Sie bitte der Tabelle "Schneidbereich Glieder-Rohrabschneider No. 210015"

Stückliste:

1 Schneidrädchen zu 210015
1 Einzelglied zu 210015
1 Bolzen zu 210015
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,395 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,64*
€ 53,49*
7 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 53,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,23*
€ 54,08*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 54,49*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 41,69*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
4536410
ab € 20,17*
Sonstiges
Gedore
4551480
ab € 16,47*
Sonstiges
Gedore
4536680
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.