Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-814 E Radlager-Werkzeugsatz 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2840901
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0039-814 E
EAN/GTIN:
     4046459135395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

Zum Aus- und Einpressen von Radlagern in Verbindung mit dem Werkzeugsatz KL-0039-8131 E und den benötigten Antriebsteilen.

Stückliste:

1x KL-0039-1254 - Druckring Ø 54 mm
1x KL-0039-1261 - Druckring Ø 61 mm
1x KL-0039-1262 - Druckring Ø 62 mm
1x KL-0039-1263 - Druckring Ø 63 mm
1x KL-0039-1265 - Druckring Ø 65 mm
1x KL-0039-1266 - Druckring Ø 66 mm
1x KL-0039-1267 - Druckring Ø 67 mm
1x KL-0039-1269 - Druckring Ø 69 mm
1x KL-0039-1270 - Druckring Ø 70 mm
1x KL-0039-1271 - Druckring Ø 71 mm
1x KL-0039-1273 - Druckring Ø 73 mm
1x KL-0039-1275 - Druckring Ø 75 mm
1x KL-0039-1276 - Druckring Ø 76 mm
1x KL-0039-1277 - Druckring Ø 77 mm
1x KL-0039-1278 - Druckring Ø 78 mm
1x KL-0039-1279 - Druckring Ø 79 mm
1x KL-0039-1281 - Druckring Ø 81 mm
1x KL-0039-1283 - Druckring Ø 83 mm
1x KL-0039-1284 - Druckring Ø 84 mm
1x KL-0039-1286 - Druckring Ø 86 mm
1x KL-0039-1287 - Druckring Ø 87 mm
1x KL-0039-1288 - Druckring Ø 88 mm
1x KL-0039-1289 - Druckring Ø 89 mm
1x KL-0039-1290 - Druckring Ø 90 mm
1x KL-0039-1325 - Zentrierring Ø 25 mm
1x KL-0039-1326 - Zentrierring Ø 26 mm
1x KL-0039-1327 - Zentrierring Ø 27 mm
1x KL-0039-1328 - Zentrierring Ø 28 mm
1x KL-0039-1329 - Zentrierring Ø 29 mm
1x KL-0039-1330 - Zentrierring Ø 30 mm
1x KL-0039-1331 - Zentrierring Ø 31 mm
1x KL-0039-1332 - Zentrierring Ø 32 mm
1x KL-0039-1333 - Zentrierring Ø 33 mm
1x KL-0039-1335 - Zentrierring Ø 35 mm
1x KL-0039-1336 - Zentrierring Ø 36 mm
1x KL-0039-1337 - Zentrierring Ø 37 mm
1x KL-0039-1344 - Zentrierring Ø 44 mm
1x KL-0039-1346 - Zentrierring Ø 46 mm
1x KL-0039-1347 - Zentrierring Ø 47 mm
1x KL-0039-1348 - Zentrierring Ø 48 mm
1x KL-0039-1349 - Zentrierring Ø 49 mm
1x KL-0039-1350 - Zentrierring Ø 50 mm
1x KL-0039-1351 - Zentrierring Ø 51 mm
1x KL-0039-1352 - Zentrierring Ø 52 mm
1x KL-0039-1353 - Zentrierring Ø 53 mm
1x KL-0039-1354 - Zentrierring Ø 54 mm
1x KL-0039-1355 - Zentrierring Ø 55 mm
1x KL-0039-1356 - Zentrierring Ø 56 mm
1x KL-0039-1357 - Zentrierring Ø 57 mm
1x KL-0039-1358 - Zentrierring Ø 58 mm
1x KL-0039-1359 - Zentrierring Ø 59 mm
1x KL-0039-1360 - Zentrierring Ø 60 mm
1x KL-0039-1501 - Zentrierring
1x KL-0039-1503 - Adapterring konisch
1x KL-0039-1504 - Adapterring konisch
1x KL-0039-1505 - Adapterring zylindrisch
1x KL-0039-1509 - Adapterring zylindrisch
1x KL-0039-1403 - Gehäuse
1x KL-4999-1314 - Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch, mechanisch
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Ausführung:
Ergänzung
für Ø (max.):
90 mm
für Ø (min.):
54 mm
Gesamtbreite:
445 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Gesamtiefe:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
58
Netto-Gewicht:
15,9 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.985,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,45*
€ 2.576,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,92*
€ 2.546,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,37*
€ 2.435,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,81*
€ 2.401,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,21*
€ 2.362,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0039-8131 E
ab € 655,61*
Ähnlich
Gedore
KL-0174-150 E
ab € 689,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.