Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-8131 E Radlager-Werkzeugsatz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2842742
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2842742
EAN/GTIN:
     4046459136057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

Zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern.
Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechsel, sowie dass beim Aus- und Einbau des Radlagers nur auf den Lageraußenring und beim Einbau der Radnabe nur auf den Lagerinnenring gedrückt wird.
Dies verhindert eine Beschädigung des neuen Radlagers.
Durch die Kombination von Zentrier- und Druckringen ergeben sich Druckstücke, die präzise auf die Lager-Ø abgestimmt werden können.
Kann mechanisch oder hydraulisch angetreiben werden, dafür sind zusätzliche Antriebsteile notwendig.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für VW-Audi, BMW, Ford, Seat, Škoda, Opel.

Stückliste:

1x KL-0039-1260 - Druckring Ø 60 mm
1x KL-0039-1264 - Druckring Ø 64 mm
1x KL-0039-1268 - Druckring Ø 68 mm
1x KL-0039-1272 - Druckring Ø 72 mm
1x KL-0039-1274 - Druckring Ø 74 mm
1x KL-0039-1280 - Druckring Ø 80 mm
1x KL-0039-1282 - Druckring Ø 82 mm
1x KL-0039-1285 - Druckring Ø 85 mm
1x KL-0039-1296 - Druckring Ø 96 mm
1x KL-0039-1334 - Zentrierring Ø 34 mm
1x KL-0039-1338 - Zentrierring Ø 38 mm
1x KL-0039-1339 - Zentrierring Ø 39 mm
1x KL-0039-1340 - Zentrierring Ø 40 mm
1x KL-0039-1341 - Zentrierring Ø 41 mm
1x KL-0039-1342 - Zentrierring Ø 42 mm
1x KL-0039-1343 - Zentrierring Ø 43 mm
1x KL-0039-1345 - Zentrierring Ø 45 mm
1x KL-0039-1401 - Lagerdeckel
1x KL-0039-1402 - Gehäuse
1x KL-0039-1413 - Zentrierring Ø 70 mm
1x KL-0039-1414 - Zentrierring Ø 75 mm
1x KL-0039-1415 - Zentrierring Ø 80 mm
1x KL-0039-1506 - Zentrierring Ø 60 mm
1x KL-4999-1313 - Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch, mechanisch
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Ausführung:
Grundsatz
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter, KL-0039-2120 - Zugspindel mit Schnellspannmutter, , Antrieb mechanisch:, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter, KL-0040-3008 - Zugspindel, KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter
für Ø (max.):
96 mm
für Ø (min.):
60 mm
Gesamtbreite:
445 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Gesamtiefe:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
23
Netto-Gewicht:
9,1 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,54*
€ 905,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,76*
€ 887,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,93*
€ 840,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,32*
€ 821,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,56*
€ 782,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975447
ab € 57,09*
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,86*
Zubehör
Gedore
2179202
ab € 78,15*
Zubehör
Gedore
2915766
ab € 97,89*
Zubehör
Gedore
2915758
ab € 40,50*
Zubehör
Gedore
2840901
ab € 1.997,41*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,07*
Zubehör
Gedore
1751603
ab € 58,08*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,10*
Zubehör
Gedore
2840588
ab € 107,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.