Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Knick-Drehmomentschlüssel
>
Artikel
GEDORE ATB 2.5 Knick-Drehmomentschlüssel mit Skala 50-250 cNm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2907143
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
ATB 2.5
EAN/GTIN:
0611702896022
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Produktbeschreibung:
Typ ATB 2,5 bis ATB 10 mit 8 mm Aufsteckzapfen
Typ ATB 25 bis ATB 100 mit 16 mm Aufsteckzapfen inkl. Einsteckknarren
Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% Toleranz)
Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.):
250 cNm
Drehmoment (min.):
50 cNm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Reparatur und Instandsetzung, Wartung und Instandhaltung, Prüf- und Versuchsabteilungen
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtlänge:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht:
0,24 kg
Nonius cNm:
1,25 cNm
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-02:2017
REACH:
konform
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Feinmechanik, Militär, Maschinenbau, Service
... >
Drehmomentschlüssel/-zubehör, mechanisch
>
Drehmomentschlüssel, abknickend für Aufsteckwerkzeuge
>
ATB Knick-Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Prüf-Drehmomentschlüssel
,
drehmomentschlüssel 50-250 cnm
,
drehmoment schlüssel
,
gedore drehmoment-schlüssel
,
Aufsteckknarre
,
Drehmomentprüfgerät
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomenttester
,
Drehmomentwerkzeug
,
Momentschlüssel
,
Schlüssel
,
Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 20 11 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 11 mm
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Ähnlich
GEDORE 20 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 13 mm
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
GEDORE 2090-4 Verlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090-4
ab € 5,54*
Ähnlich
GEDORE 2090-6 Verlängerung 1/4" 148 mm
Gedore
2090-6
ab € 5,68*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm
Gedore
2093 U-10
ab € 37,61*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
2093 U-20
ab € 28,58*
Ähnlich
GEDORE 2095 Kardangelenk 1/4"
Gedore
2095
ab € 10,73*
Ähnlich
GEDORE 4150-25 OHNE FEST Drehmomentschl. f. Festeinstellung TORCOFIX FS 5-25 Nm
Gedore
4150-25
ab € 85,12*
Ähnlich
GEDORE 4150-50 OHNE FEST Drehmomentschl. f. Festeinstellung TORCOFIX FS 10-50 Nm
Gedore
4150-50
ab € 88,43*
Ähnlich
GEDORE 8612-050 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55 Nm
Gedore
8612-050
ab € 696,64*
Ähnlich
GEDORE CH 25 Elektronisches Prüfgerät Capture Hub 2,5-25 Nm
Gedore
CH 25
ab € 3.057,20*
Ähnlich
GEDORE D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,25*
Ähnlich
GEDORE ET2SKA 25 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 2-25 Nm
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.475,09*
Ähnlich
GEDORE S 2032-05 Adapter-Satz 1/4" - 3/4", 5-teilig
Gedore
S 2032-05
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen