Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 30 20 VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2946513
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2946513
EAN/GTIN:
     4010886947548
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Isolierte Steckschlüsselbuchse

Produktbeschreibung:

6-kant, handbetätigt
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
16 - 18 mm Isolierüberstand
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatzlänge:
47 mm
Einsatz-Ø 1:
31,2 mm
Einsatz-Ø 2:
23 mm
Gesamtbreite:
31,2 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,085 kg
Norm:
ISO 1174, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
2-fach Check-Tool-Isolierung, VDE isoliert bis 1000 V
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
20 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore vde-steckschlüsseleinsatz 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,43*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,68*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,07*
Ähnlich
Gedore
6602560
ab € 289,25*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 35,02*
Ähnlich
Gedore
2946599
ab € 51,05*
Ähnlich
Gedore
3125335
ab € 246,14*
Ähnlich
Gedore
1552147
ab € 20,23*
Ähnlich
Gedore
2910950
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.