Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE INX 30 10 VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2946572
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE INX 30 10
EAN/GTIN:
     4010886947579
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Mit eingepresstem Stift
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
Spitze aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M10
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,11 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 289,39*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,59*
Ähnlich
Gedore
VDE 3090-3
ab € 20,81*
Ähnlich
Gedore
VDE 3093 U
ab € 51,37*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-02
ab € 246,86*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,25*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.