Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE INX 30 12 VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2946580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2946580
EAN/GTIN:
     4010886947586
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Mit eingepresstem Stift
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
Spitze aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M12
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,14 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innenvielzahn, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,12*
Ähnlich
Gedore
6602560
ab € 289,46*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 35,10*
Ähnlich
Gedore
2946548
ab € 20,92*
Ähnlich
Gedore
2946599
ab € 53,53*
Ähnlich
Gedore
3125335
ab € 245,79*
Ähnlich
Gedore
1552147
ab € 20,27*
Ähnlich
Gedore
2910950
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.