Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8801-01 Drehmomentschlüssel TYP 88 KNICKER 150-700 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3022854
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8801-01
EAN/GTIN:
     4010886950227
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 150 - 1000 Nm
Industrie und Fahrzeugbranche (Lkw, Nutzfahrzeuge)
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala
3/4" Vierkantantrieb mit integrierter Knarrenfunktion
Für den Rechts- und Linksanzug geeignet, da Durchsteckvierkant
Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Abknickmechanismus (Rohrschaft knickt ab) als Auslösesignal ist fühl- und sichtbar und macht ein Überziehen unwahrscheinlich
Doppel-Skala in Nm und lbf·ft
Lieferumfang:
Drehmomentschlüssel Typ 88 KNICKER
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung im robusten Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffkoffer
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.):
500 lbf·ft | 700 Nm
Drehmoment (min.):
100 lbf·ft | 150 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
95 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Gesamtlänge:
1.250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht:
10 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10 lbf·ft | 20 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Militär, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Railway, Agriculture, Oil & Gas
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 3/4 150-700 nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,07*
€ 977,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,36*
€ 921,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,55*
€ 902,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,34*
€ 879,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,38*
€ 845,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,02*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,30*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,16*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 954,20*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 386,97*
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 809,73*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.200,91*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 866,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.