Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Werkzeuge für Motoren
>
Motor Arretierwerkzeuge
>
KL-0280-x Arretierwerkzeug, Kurbelwellenrad (VW-Audi)
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-0280-19 A Arretierwerkzeug, Kurbelwellenrad, VW-Audi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-3079880
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
3079880
EAN/GTIN:
4046459156956
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange
Produktbeschreibung:
Zum Arretieren der Kurbelwelle.
Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder bei der Motorreparatur.
Bei runden Kurbelwellen-Zahnriemenrädern befindet sich die Markierung auf dem Zahn.
Hinweis: Durch den Spanndorn wird ein exaktes Festsetzen des Werkzeuges in der Gehäusebohrung gewährleistet.
passend für:
Passend für VW-Audi, Ford, Seat, Škoda 3- und 4-Zyl. TDI Pumpe-Düse Motoren z.B. 1.2, 1.4, 1.9 und 2.0 (mit rundem Kurbelwellen-Zahnriemenrad).
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
für Markierung am Zahn
für Motorentyp:
Diesel
Gesamtlänge:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
OEM:
23-059 | MB995209 | 310-085 | T10050
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
... >
Werkzeuge für Motoren
>
Motor Arretierwerkzeuge
>
KL-0280-x Arretierwerkzeug, Kurbelwellenrad (VW-Audi)
Weitere Suchbegriffe:
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif...
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtü...
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0280-625 Arretierwerkzeug für Ausgleichswelle, VW-Audi
Gedore
2540746
ab € 30,55*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0280-702 K Arretierwerkzeug-Satz, VW (1.2 - 2.0 TDI)
Gedore
2805294
ab € 361,53*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0280-706 KA Arretierwerkzeug-Satz, VW (1.6, 2.0 TDI)
Gedore
3068846
ab € 119,86*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0282-35 C Gegenhalteschlüssel, verstellbar
Gedore
3417468
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen