Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE BDS 80 AS Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger und Signal 16-80 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3108570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     BDS 80 AS
EAN/GTIN:
     0611702890457
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 Nm / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Mit audio-visuellem Signal
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Drehmoment (max.):
60 lbf·ft | 80 Nm
Drehmoment (min.):
12 lbf·ft | 16 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
12-60 lbf·ft | 16-80 Nm
Einsatzbereich:
Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung
Gesamthöhe:
86 mm
Gesamtlänge:
435 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,47 kg
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
1 lbf·ft | 2 Nm
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Service
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Uhren-Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 3/8, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,79*
€ 687,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,44*
€ 619,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,91*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,76*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,57*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 84,71*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 88,15*
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 60,32*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,76*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.055,23*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.463,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.