Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0169-61 Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3230317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0169-61
EAN/GTIN:
     4046459164111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Verlängern des Messbereichs am Spurmessgerät KL-0169-60 von 1500 mm auf max. 2150 mm.

passend für:

Passend für Spurmessgerät KL-0169-60.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
erforderliches Zubehör:
KL-0169-60 - Spurmessgerät
Gesamtlänge:
670 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich (max.):
2150 mm
Messbereich (min.):
1600 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0165-1
ab € 647,60*
Ähnlich
Gedore
KL-0165-3 KA
ab € 623,54*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-1 B
ab € 264,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.