Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0356-142 Silentlagerwerkzeug, Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3274209
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3274209
EAN/GTIN:
     4046459172178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Der Ergänzungssatz ermöglicht, in Verbindung mit dem Pressrahmen KL-0326-1000 sowie den erforderlichen Antriebsteilen, den schnellen Aus- und Einbau des unteren Federlenker-Silentlagers am Hinterachsträger direkt am Fahrzeug.
Ein zeitaufwendiger Ausbau des Hinterachsträgers ist dazu nicht erforderlich.
Bei der Demontage des Federlenkers reißt sehr häufig die Befestigungsschraube direkt im Silentlager ab, so dass ein Ausbau mit Hilfe einer Zugspindel nicht mehr möglich ist.
Der spezielle Pressrahmen KL-0326-1000 zusammen mit der Druckspindel, welcher beim Ausbau des Silentlagers verwendet wird, macht den Einsatz einer Zugspindel überflüssig.
Hinweis: Alternativ ist der Ausbau des Federlenker Silentlagers auch ohne den Pressrahmen KL-0326-1000 und Druckspindel KL-0039-1930 möglich, jedoch muss hierfür die Bohrung am Silentlager durchgängig sein und zusätzlich wird die Stützhülse KL-0039-1772 (Zubehör) benötigt.

passend für:

Passend für Mercedes C-Klasse (W204, S204, C204, X204), E-Klasse (W212, S212) + (A207, C207), CLS (W218, X218), SL (R231).

Stückliste:

1x KL-0356-1421 - Druckhülse Ausbau Ø 50/42 mm
1x KL-0039-1672 - Druckhülse Einbau Ø 72/64 mm
1x KL-0326-1111 - Adapterring 1 mit O-Ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch, mechanisch
Belastung (max.):
7 t
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0039-1930 - Druckspindel M20, KL-0039-2112-2 - Schnellspannmutter M12, KL-0039-1912-1 - Zugspindel M12, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-0326-1000 - Pressrahmen, , Antrieb mechanisch:, KL-0174-620 - Spindel M20, KL-0174-853 - Druckstück, KL-0174-547 - Adapter, KL-0039-2012-1 - Zugspindel M12, KL-0039-1912-2 - Bundmutter, KL-0039-2112-2 - Schnellspannmutter, KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter, KL-0326-1000 - Pressrahmen
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
1 kg
OEM:
W 204 589 04 43 00 | W 220 589 01 43 00
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,91*
Zubehör
Gedore
2179202
ab € 78,14*
Zubehör
Gedore
2201542
ab € 83,87*
Zubehör
Gedore
2360543
ab € 30,80*
Zubehör
Gedore
2088185
ab € 87,93*
Zubehör
Gedore
2361760
ab € 45,84*
Zubehör
Gedore
2915367
ab € 31,82*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,46*
Zubehör
Gedore
2699516
ab € 28,61*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.