Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R90600171 Reifenmontierhebel 20 Zoll 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R90600171
EAN/GTIN:
     4060833000079
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Produktbeschreibung:

robuste Ausführung
Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
zum Auf- und Abziehen der Reifen
extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
matt satiniert
Chrom Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore red montierhebel, montierhebel, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Montiereisen, Hebeleisen, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Montagegabel, Reifen- und Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Universalhebeleisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.