Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R87500012 Reduzierstück 1" x 3/4" 4-kant 69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300516
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300516
EAN/GTIN:
     4060833005166
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Matt verchromt
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Gesamtlänge:
69 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,4 kg
Norm:
DIN 3120 – D 25, DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Oberfläche:
Matt verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,35*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,29*
Ähnlich
Gedore
6180040
ab € 23,49*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,43*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,82*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,37*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.