Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umsteckknarre
>
Artikel
GEDORE 32 EMZ Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig 6-kant 22-50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p624992
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
32 EMZ
EAN/GTIN:
4010886628010
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Produktbeschreibung:
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 525 x 203 x 73 mm
Stückliste:
Knarre
3293 Z-94
Einsätze
32 22 24 27 30 32
36 38 41 46 50
Zubehör
Quergriff mit Gleitstück 3287
3/4" Verlängerung 3290-8-16
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Gesamtbreite:
525 mm
Gesamthöhe:
73 mm
Gesamtiefe:
203 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
11,4 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Steckschlüsseleinsätze-Sätze
>
Steckschlüsseleinsätze-Sätze Antrieb 3/4"
>
32 EM / D 32 EM Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Durchsteckknarre
,
Umsteckknarre
,
Umsteckratsche
,
Zahnradknarre
,
durchsteckknarre gedore 3/4
,
einhand knarrensatz
,
knarrenkasten gedore
,
Steckschlüsselset
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Satz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckwerkzeug-Set
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 309,02*
€ 352,84*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,45*
€ 356,15*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,25*
€ 357,12*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 321,56*
€ 365,70*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,69*
€ 368,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,84*
€ 419,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
GEDORE 3221 Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"
Gedore
3221
ab € 17,42*
Ähnlich
GEDORE 3290-16 Verlängerung 3/4" 400 mm
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
GEDORE 3293 U-10 Umschaltknarre 3/4"
Gedore
3293 U-10
ab € 109,94*
Ähnlich
GEDORE 8571-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore
8571-01
ab € 849,70*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
GEDORE K 21 SL 27 Kraftschraubereinsatz 1" 27 mm
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen