Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 27X30 Doppelmaulschlüssel 27x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6067900
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 27X30
EAN/GTIN:
     4010886606797
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
62 mm
Gesamthöhe:
9 mm
Gesamtlänge:
301 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
60 mm
Kopfbreite 2:
63,5 mm
Kopfhöhe 1:
9 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,466 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
REACH:
konform
Schlüsselweite:
27x30 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823135
ab € 2,80*
Ähnlich
Gedore
6 27X32
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
6 30X32
ab € 10,71*
Ähnlich
Gedore
6 30X34
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
6 30X36
ab € 22,21*
Ähnlich
Gedore
6 32X36
ab € 20,10*
Ähnlich
Gedore
6 34X36
ab € 24,60*
Ähnlich
Gedore
6 36X41
ab € 27,08*
Ähnlich
Gedore
6 38X42
ab € 31,24*
Ähnlich
Gedore
6 41X46
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.