Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 32X36 Doppelmaulschlüssel 32x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6068390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 32X36
EAN/GTIN:
     4010886606834
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamthöhe:
10 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
68 mm
Kopfbreite 2:
76 mm
Kopfhöhe 1:
9,4 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,594 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
REACH:
konform
Schlüsselweite:
32x36 mm
Schlüsselweite 1:
32 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823139
ab € 3,33*
Ähnlich
Gedore
6 27X30
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6 27X32
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
6 30X32
ab € 10,71*
Ähnlich
Gedore
6 30X34
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
6 30X36
ab € 22,21*
Ähnlich
Gedore
6 34X36
ab € 24,60*
Ähnlich
Gedore
6 36X41
ab € 27,08*
Ähnlich
Gedore
6 38X42
ab € 31,24*
Ähnlich
Gedore
6 41X46
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.