Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 19 11 VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6122780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6122780
EAN/GTIN:
     4010886612279
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

6-kant, handbetätigt
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
16 - 18 mm Isolierüberstand
Der Durchmesser d1 bei den Abmessungen 27, 30 und 32 ist nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatzlänge:
54 mm
Einsatz-Ø 1:
20,7 mm
Einsatz-Ø 2:
27 mm
Gesamtbreite:
27 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,067 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
2-fach Ceck-Tool-Isolierung, VDE isoliert bis 1000 V
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
11 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,67*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,77*
Ähnlich
Gedore
6602560
ab € 288,53*
Ähnlich
Gedore
6123910
ab € 56,49*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 35,08*
Ähnlich
Gedore
3079066
ab € 256,19*
Ähnlich
Gedore
1552147
ab € 20,26*
Ähnlich
Gedore
2910950
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.