Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
GEDORE VDE IN 19 6 VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6124560
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
VDE IN 19 6
EAN/GTIN:
4010886612453
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Produktbeschreibung:
Mit eingepresstem Stift
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
Diese Einsätze lassen sich nur kombinieren mit No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Durchmesser 1:
27,0 mm
Einsatzlänge:
106 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
27 mm
Gesamtbreite:
27 mm
Gesamtlänge:
106 mm
Gewicht:
0,21 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,095 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
2-fach Check-Tool-Isolierung
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
6 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Ja
... >
Schraubendrehereinsätze
>
Schraubendrehereinsätze für Innensechkantschrauben
>
VDE IN 19 VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
,
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Innensechskant)
,
VDE-Schraubendreher Innensechskant
,
VDE-Schraubenzieher Innensechskant
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Isolierte Steckschlüsselbuchse
,
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsselbuchse isoliert
,
Steckschlüsseleinsatz Isoliert
,
VDE-Steckschlüsselbuchse
,
VDE-Steckschlüsseleinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
gedore 1/2 zoll knarrenkasten
,
inbus schraubendreher
,
innensechskant-schraubendreher 6mm
,
Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel
,
Inbus-Nussschlüssel
,
Innensechskantnuss
,
Nuss
,
Nuss für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,22*
Ähnlich
GEDORE TF-K200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 40-200 Nm
Gedore
TF-K200
ab € 132,09*
Ähnlich
GEDORE VDE 1001 VDE-Werkzeugsatz 12-teilig im Koffer
Gedore
VDE 1001
ab € 290,26*
Ähnlich
GEDORE VDE 1993 U VDE-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
VDE 1993 U
ab € 56,49*
Ähnlich
GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig IS 2,5-6,5 PH 0-2
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,53*
Ähnlich
GEDORE VDE 4508-05 VDE-Drehmomentschlüssel 10-50 Nm
Gedore
VDE 4508-05
ab € 257,63*
Ähnlich
GEDORE VDE 8132 AB-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,15*
Ähnlich
GEDORE VDE 8314-180 H VDE-Kraft-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 180 mm
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen