Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2093 Z Zahnradknarre 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6170670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170670
EAN/GTIN:
     4010886617069
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre

Produktbeschreibung:

Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mittelfein verzahnt und sehr robust
Rückschwenkwinkel 18 Grad
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
12 mm
Kopfhöhe 1:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Netto-Gewicht:
0,07 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
18 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, durchsteckknarre 1/4, Umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,87*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,72*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,10*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,45*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 89,37*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,36*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,92*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,09*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.