Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umschaltknarre
>
Hebel-Umschaltknarre
>
Artikel
GEDORE 2193 U-10 Umschaltknarre 1" 810 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6180550
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2193 U-10
EAN/GTIN:
4010886618059
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Produktbeschreibung:
Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittelstellung
Rückschwenkwinkel 11,25°
Mit Einsteck-Griffstange No. 2187 G
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
25 mm | 1 Inch
Anzahl Zähne:
32
Arretierungs-Art:
Arretierung bei Mittelstellung
Ausführung:
komplett
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtlänge:
810 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
61,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
5,21 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
11,25 Grad
Sicherung:
Stiftsicherung
Umschalt-Art:
Umschalthebel
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Knarren
>
Umschaltknarren
>
2193 U-10 Umschaltknarre 1"
Weitere Suchbegriffe:
Hebelumschaltknarre
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
gedore umschaltknarre 1"
,
umschaltknarre gedore
,
umschaltknarre 1 zoll
,
Antriebsteil
,
Bitknarre
,
Bit-Knarre
,
Durchsteckknarre
,
Knarre
,
Ratsche
,
Rätsche
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubenschlüsselzubehör
,
Schraubwerkzeug
,
Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 133,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
GEDORE 2190-8 Verlängerung 1" 200 mm
Gedore
2190-8
ab € 36,05*
Ähnlich
GEDORE 2193 Z-94 Zahnradknarre 1" 720 mm
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,62*
Ähnlich
GEDORE 2195 Kardangelenk 1" 140 mm
Gedore
2195
ab € 99,87*
Ähnlich
GEDORE 8581-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 600-1500 Nm
Gedore
8581-01
ab € 1.213,25*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
920 10
ab € 15,53*
Ähnlich
GEDORE K 21 SL 27 Kraftschraubereinsatz 1" 27 mm
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen