Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 21 24 Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6-kant 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6181440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6181440
EAN/GTIN:
     4010886618141
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
48 mm
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,784 kg
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – D 25, ISO 1174
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
24 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Spitzenlänge:
25,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,76*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 369,29*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,74*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,60*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,44*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.226,43*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,93*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,39*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,36*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
6175710
ab € 82,36*
Ähnlich
Gedore
6175980
ab € 86,40*
Ähnlich
Gedore
6181010
ab € 38,74*
Ähnlich
Gedore
6181280
ab € 39,72*
Ähnlich
Gedore
6181360
ab € 41,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.