Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3093 U-3 Umschaltknarre 3/8" 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6237090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3093 U-3
EAN/GTIN:
     4010886623701
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
Rückschwenkwinkel 5°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzahl Zähne:
72
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
33,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,244 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 3/8", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 3/8, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,50*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,03*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,47*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,43*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,26*
Ähnlich
RS Pro
253172
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.