Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3093 Z Zahnradknarre 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6237410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3093 Z
EAN/GTIN:
     4010886623749
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre

Produktbeschreibung:

Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mittelfein verzahnt und sehr robust
Rückschwenkwinkel 10 Grad
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
18 mm
Kopfhöhe 1:
18 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,204 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore zahnradknarre 3/8", gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,15*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,20*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,17*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,48*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,06*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 158,94*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,19*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.