| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-6238220 Herst.-Nr.: 3096 EAN/GTIN: 4010886623824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsvierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Gesamtlänge: | 254 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,201 kg | Norm: | DIN 3122, ISO 3315 | Oberfläche: | geschliffen, verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gedore drehmomentschlüssel 3/8, gelenkgriff gedore, gelenkgriff, Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gleitgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Übergangsteil, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |