| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-6242250 Herst.-Nr.: INX 30 6 EAN/GTIN: 4010886624227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 2324 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung Verchromt Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert Spitze nach DIN 2325 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: | M6 | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Einsatzlänge: | 49 mm | Einsatz-Ø Antrieb: | 17,5 mm | Gesamtbreite: | 17,5 mm | Gesamtlänge: | 49 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,051 kg | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174, DIN 2324 | Oberfläche: | matt verchromt | REACH: | konform | Sicherung: | Kugelfangrille | Spitzenlänge: | 17 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |