Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE INX 30 8 Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6242330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     INX 30 8
EAN/GTIN:
     4010886624234
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 2324
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Spitze nach DIN 2325
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M8
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatzlänge:
49 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
17,5 mm
Gesamtbreite:
17,5 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,053 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174, DIN 2324
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,06*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,27*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,20*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,89*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,03*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 158,41*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 118,00*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.