Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TX 30 E14 Steckschlüsseleinsatz 3/8" Außen-TX E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6251080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TX 30 E14
EAN/GTIN:
     4010886625101
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatzlänge:
28 mm
Einsatz-Ø 1:
16,8 mm
Einsatz-Ø 2:
17,5 mm
Einsatztiefe:
9 mm
Gesamtbreite:
18,3 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,035 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1 TX (aussen):
E14
Schraubenmaß:
M12 | 12,9 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,92*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,62*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,89*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,51*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,94*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 158,53*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 118,14*
Ähnlich
Gedore
TX 30 E11
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
TX 30 E12
ab € 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.